- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- 電動 カッター ナイフのおすすめ人気ランキング
電動 カッター ナイフのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新136件の「電動 カッター ナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック切断工具」、「業務用カッターナイフ」、「プラスチック 切る 道具」などの商品も取り扱っております。
素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフです。
軽量で耐久性に優れたアルミボディを採用。
プロタッチグリップは握りやすく、手首の負担を軽減します。
替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はワンタッチで開閉できます。
左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。
刃の長さを3段階に調整できます。
付属品バイメタルブレード1枚寸法(mm)170質量(g)160適合替刃10504240、10505823、10504249、10504250
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)
用途紙、布、革などの切断長さ(mm)【開閉】183/124刃長(mm)62寸法(幅W×高さH)(mm)22×35アズワン品番64-8342-74
1本
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約22質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120切断能力(mm)6バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m適合バッテリーA-59863,A-59841
HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスボードカッタ
上向き作業に適した形状で天井開口作業に特化!
開口して抜いた材料を本体に挟み込み仮保持できるので、
開口材をラクにおろせます。
スリムなベース計上
重心バランスが良く疲れにくい
前後に切断可能な三面刃標準装備
集じん率70%以上のダストボックス装備
質量1.9kgの軽さで疲れにくいコンパクト設計
LEDライト付
トリガ無段変速
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)使用可能蓄電池:リチウムイオン電池18(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15モーター直流モーター質量(kg)1.9無負荷ストローク数(min-1)0~6500回寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:249×277×80(蓄電池装着時)
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容アダプターのみ、IXO別売タイプライフスタイルの一部となるアダプター本体質量(g)146寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70アズワン品番65-1987-33
1台
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
刃先が見やすい逆勝手仕様!
スリムボディ!
ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)105刃物内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)21.5回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)単相100電流(A)7.4消費電力(W)720コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)295仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付質量(kg)1.8
コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン・プロ仕様。プロフェッショナルナイフに耐久性の高いデザインで、市販の替刃(刃高18mm)が使えるカッターをセット。プロフェッショナルナイフは替刃3枚付(1枚は装着済)、ベルトフック付。カッターは、替刃1枚装着済。
用途紙、布、革などの切断刃長(mm)プロフェッショナルカッター:62寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)プロフェッショナルカッター:124×22×35、カッター:175×21×38
1セット
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
適合替刃SQZ150003-SBLトラスコ品番367-9390全長(mm)210質量(g)312
1本
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
●取り扱いやすい細身のボディでスイッチONで手軽に彫刻できる電動彫刻刀です
●長寿命で切れ味の優れた3種類(平刃・角刃・丸刃)の高性能刃を標準付属しています
●質量0.4kgで軽量で取り扱いやすい細身のボディです
用途木材の彫刻(版画・木彫りなど)付属品平刃(9mm)×1・角刃(6.5mm)×1・丸刃(9mm)×1・片口スパナ×1材質ハウジング:PA/電源コード:PVC/刃:鉄全長(mm)226質量(kg)0.4消費電力(W)45型番DC-501電源(単相/V)100機能二重絶縁構造電源タイプAC電源式定格使用時間(分)連続ストローク数(min-1)10000
1台
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
用途コテライザーオートミニ(品番91)用コテ先寸法(mm)35°
1本
¥999税込¥1,099
当日出荷
オートガードシステムにより、カッターの刃による手やまわりの物を傷つけることを防止する安全カッターです。
色イエロー/ブラック付属品刃1枚付トラスコ品番275-5891全長(mm)139材質(本体)ABS樹脂(ガラス繊維入り)質量(g)85.7刃厚(mm)0.6材質(刃)合金工具鋼適合替刃TAG-K10
1丁
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。刃径(Φmm)45適合替刃RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45PRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。
ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。
バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。
クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。
SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
用途石膏ボードの開口。
ゴムの切断。全長(mm)170付属品ブレード3枚質量(g)200
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
柔らかい軟質材料も切断できます。オートシャープ機能搭載で、1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨します。バッテリーを守るECP機能は、バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。
用途シート・布・人工芝・ダンボール・皮革などの切断
刃が自動的に戻り、刃が出たままにならない安全設計。安全管理者に選ばれる安全に配慮したカッターナイフ。
用途ケガや異物混入の悩みの解決に。色イエロートラスコ品番360-0670材質本体:ABS樹脂、内軸:0.8ミリ厚ステンレス、押手:ポリアセタール樹脂質量(g)72.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×38×24適合替刃サブナイフL型替刃(XB108S)、フックS刃(XB108F)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579税込¥637
当日出荷
martorセーフティカッター SECUPRO MERAK
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使いやすいカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で4ヵ所使えます。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼トラスコ品番856-1974全長(mm)128質量(g)59刃厚(mm)0.40材質(刃)合金工具鋼適合替刃922018年トラスコ掲載ページ4 1058
1丁
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストロングナイフカッター
耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ
折りたたみ式で持ち運びに便利
刃の交換が簡単(替刃5枚付)
ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定
スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、
刃の交換時に使います。
ライナー 本製品を開いた際、
刃を支えてロックします。
刃は裏返して
両端使用可能
用途ストロングナイフカッター材質(刃)高炭素鋼色シルバー全長(mm)175×30質量(g)160材質(ハンドル)ステンレス、エラストマー折りたたみ寸法(mm)110×42
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
BLACK&DECKER3.6V リチウムマルチカッター
ダンボールやカーペット等の切断に便利なマルチカッター!
アタッチメントを取り外すことでスクリュードライバーとしても使用可能です。
利便性の高いポジションチェンジや、充電残量がわかるバッテリーインジケーター付き。
バッテリー電圧(V)DC 3.6バッテリー容量(Ah)1.5(約3時間充電)チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)最大トルク(N・m)6回転数(min-1[r.p.m])190ねじ締め能力(mm)38最大切断能力(mm)ダンボール:4.5/カーペット:3/ブリスター:0.35充電時間(時間)約3チャック六角軸(二面幅6.35mm)バッテリーリチウムイオン質量(g)約325寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×50×155付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、マルチカッターアタッチメント、2.5mmドリルビット、充電器(3時間充電)作業量(目安)最大約190本(Φ3.5mm×20mm)トラスコ品番818-7822
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
martorセーフティカッター SECUPRO
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いハイエンドモデルです。作業性、快適性、耐久性全てを兼ね備えた高級感のあるカッターです。逆手に持って使用できます。刃は1枚で2ヵ所使えます。開梱作業に最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。
材質本体:アルミニウム、刃:合金工具鋼トラスコ品番856-1969全長(mm)154質量(g)151刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼適合替刃600992018年トラスコ掲載ページ4 1057
1丁
¥7,698税込¥8,468
当日出荷
自動収納式
両側刃Sliceセラミック刃1枚付属
スチールよりも鋭利さ10倍長持ち
道具無しで簡単に刃の交換可能
刃の使用数の減少は怪我の減少につながる
使いやすいゴム引き仕上げスライダーボタン
吊るし紐/キーリング用の穴付き
材質(刃)酸化ジルコニウム(交換可)材質ABS寸法(mm)133.5×17.3×17.3質量(g)26深さ(mm)12±0.2切込深さ(mm)~12.7(0.5インチ)
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷